Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ2101, Schritt fahren, Alu, RA1, 750x412 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
75205
75205
Artikel-Nr.:
     164-75205
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2030 (Zz-Halbstandard)
2101 (Zz-Halbstandard)
3126 (Zz-Halbstandard)
Schritt fahren (Zz-Halbstandard)
Verkehrsschild Nr. 2101
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 41,2 x 75 cm
Schritt fahren
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ2101412
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
412 mm
Breite:
750 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Zusatzzeichen-Halbstandard, 2030 (zz-halbstandard), Textschild, Geschwindigkeitsschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Zusatzschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z2101 00 6121
ab € 18,79*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z2101 00 612P
ab € 26,23*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z2101 00 7121
ab € 29,34*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z2101 00 712P
ab € 39,95*
Ähnlich
k.A.
ab € 77,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.