Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Verkehrskennzeichnung
>
Zusatzzeichen-Halbstandard
>
Zusatzzeichen-Halbstandard Übersicht
>
2102 (Zz-Halbstandard)
>
Artikel
Schild VZ2102, Langsam fahren, Alu, RA2, 750x412 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
164-75212
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
2102 (Zz-Halbstandard)
Langsam fahren (Zz-Halbstandard)
Zusatzzeichen-Halbstandard
2102 (zz-halbstandard)
Verkehrsschild Nr. 2102
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 41,2 x 75 cm
Langsam fahren
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ2102412RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Höhe:
412 mm
Breite:
750 mm
Stärke:
2 mm
... >
Verkehrszeichen
>
Zusatzzeichen
>
Textschilder
Weitere Suchbegriffe:
Textschild
,
Geschwindigkeitsschild
,
Verkehrsschild
,
Verkehrszeichen
,
Verkehrskennzeichen
,
Verkehrsbeschilderung
,
Verkehrskennzeichnung
,
Zusatzschild
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,73*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verkehrszeichen VZ 2102 Langsam fahren, 231 x 420, 2mm flach, RA 1
Schilderwerk Beutha
Z2102 00 6121
ab € 18,97*
Ähnlich
Verkehrszeichen VZ 2102 Langsam fahren, 231 x 420, 2mm flach, RA 2
Schilderwerk Beutha
Z2102 00 612P
ab € 26,16*
Ähnlich
Verkehrszeichen VZ 2102 Langsam fahren, 330 x 600, 2mm flach, RA 1
Schilderwerk Beutha
Z2102 00 7121
ab € 29,41*
Ähnlich
Verkehrszeichen VZ 2102 Langsam fahren, 330 x 600, 2mm flach, RA 2
Schilderwerk Beutha
Z2102 00 712P
ab € 40,46*
Ähnlich
Schild VZ2102, Langsam fahren, Alu, RA1, 750x412 mm
k.A.
ab € 50,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen