Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ2422, Wendeplatte, Parken verboten, Alu, RA1, 420x231 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
75485
75485
Artikel-Nr.:
     164-75485
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z2422 00 6121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2422 (Zz-Halbstandard)
Wendeplatte Parken verboten (Zz-Hal...
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Verkehrsschild Nr. 2422
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 23,1 x 42 cm
Wendeplatte, Parken verboten
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ2422231
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
231 mm
Breite:
420 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschilder, Parken Verboten Hinweisschild, Zusatzzeichen-Halbstandard, schilderwerk beutha hinweisschild, allgemeine hinweisschilder, Textschild, Parkverbotsschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Zusatzschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 18,92*
€ 26,32*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 25,34*
€ 34,60*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.