Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ1008-34, Keine Wendemöglichkeit, Alu, RA2, 600x330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
75506
75506
Artikel-Nr.:
     164-75506
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1008-34 (Zusatzzeichen)
2024 (Zz-Halbstandard)
2424 (Zz-Halbstandard)
keine Wendemöglichkeit (Zz-Halbstan...
Verkehrsschild Nr. 1008-34
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 33 x 60 cm
Keine Wendemöglichkeit
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ10083433RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Höhe:
330 mm
Breite:
600 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: 1008 (Zusatzzeichen), Hinweis auf geänderte Vorfahrt, Verkehrsführung oder besondere Verkehr..., Zusatzzeichen 1008, alle Zusatzzeichen StVO, Textschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Zusatzschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z1008-34 6121
ab € 15,21*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z1008-34 612P
ab € 21,00*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z1008-34 7121
ab € 23,39*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
ab € 50,65*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
ab € 77,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.