Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ1008-34, Keine Wendemöglichkeit, Alu, RA1, 750x412 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
75507
75507
Artikel-Nr.:
     164-75507
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1008-34 (Zusatzzeichen)
2024 (Zz-Halbstandard)
2424 (Zz-Halbstandard)
keine Wendemöglichkeit (Zz-Halbstan...
Verkehrsschild Nr. 1008-34
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 41,2 x 75 cm
Keine Wendemöglichkeit
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ100834412
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
412 mm
Breite:
750 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: 1008 (Zusatzzeichen), Hinweis auf geänderte Vorfahrt, Verkehrsführung oder besondere Verkehr..., Zusatzzeichen 1008, alle Zusatzzeichen StVO, Textschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Zusatzschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z1008-34 6121
ab € 15,16*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z1008-34 612P
ab € 21,15*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z1008-34 7121
ab € 23,38*
Ähnlich
k.A.
ab € 52,60*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
ab € 77,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.