Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ2432, Feuerwehr! Ausfahrt freihalten, Alu, RA2, 420x315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
75540
75540
Artikel-Nr.:
     164-75540
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2432 (Zz-Halbstandard)
Feuerwehr Ausfahrt freihalten (Zz-H...
Hinweisschilder für Feuerwehrzufahr...
Zusatzzeichen-Halbstandard
Verkehrsschild Nr. 2432
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 31,5 x 42 cm
Feuerwehr! Ausfahrt freihalten
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ2432315RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Höhe:
315 mm
Breite:
420 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: hinweisschilder für feuerwehrzufahrten, Textschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Zusatzschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 39,39*
Ähnlich
k.A.
ab € 61,04*
Ähnlich
k.A.
ab € 94,32*
Ähnlich
k.A.
ab € 88,75*
Ähnlich
k.A.
ab € 128,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.