Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ2449, Feuerwehrzufahrt ständig freihalten, Alu, RA2, 1000x333 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
75566
75566
Artikel-Nr.:
     164-75566
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2449 (Zz-Halbstandard)
Feuerwehrzufahrt ständig freihalten...
Hinweisschilder für Feuerwehrzufahr...
Zusatzzeichen-Halbstandard
Verkehrsschild Nr. 2449
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 33 x 100 cm
Feuerwehrzufahrt ständig freihalten
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ2449RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Höhe:
333 mm
Breite:
1000 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: hinweisschilder für feuerwehrzufahrten, Symbolschild, Textschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Zusatzschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,83*
€ 155,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,33*
€ 155,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,10*
€ 148,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,97*
€ 143,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 77,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.