Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ2531, Tollwut! Gefährdeter Bezirk, Alu, RA1, 600x330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
75617
75617
Artikel-Nr.:
     164-75617
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z2531 00 7121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2531 (Zz-Halbstandard)
Tollwut Gefährdeter Bezirk (Zz-Halb...
Zusatzzeichen-Halbstandard
zusatzzeichen halbstandard
Verkehrsschild Nr. 2531
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 33 x 60 cm
Tollwut! Gefährdeter Bezirk
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ253133
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
330 mm
Breite:
600 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Zusatzschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 29,44*
€ 39,51*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 35,25*
€ 47,38*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.