Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ2535, Krötenwanderung, Alu, RA2, 750x412 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
75633
75633
Artikel-Nr.:
     164-75633
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2535 (Zz-Halbstandard)
Krötenwanderung (Zz-Halbstandard)
Krötenwanderung Schild
Umweltschutzschild Krötenwanderung
Verkehrsschild Nr. 2535
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 41,2 x 75 cm
Krötenwanderung
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ2535412RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Höhe:
412 mm
Breite:
750 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Zusatzzeichen-Halbstandard, zusatzzeichen halbstandard, Textschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Zusatzschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z2535 00 6121
ab € 18,87*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z2535 00 612P
ab € 26,33*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z2535 00 7121
ab € 29,22*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z2535 00 712P
ab € 40,59*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
ab € 50,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.