Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZ394-50, Schild für Laternen, Alu, RA1, 150x70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
76384
76384
Artikel-Nr.:
     164-76384
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z0394-50 9621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
394 (Richtzeichen)
Richtzeichen Laternenring
394 (richtzeichen)
Verkehrsschild Nr. 394-50
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 7 x 15 cm
Schild für Laternen
(Hinweis auf Laternen, die nicht
die ganze Nacht brennen)
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ39450
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
70 mm
Breite:
150 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Laternenschild, Richtzeichen, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.