Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Erste Hilfe Kennzeichnung
>
Rettungszeichen EN ISO 7010 E003 Erste Hilfe
>
Artikel
Winkelschild, Nasenschild Erste Hilfe, ISO 7010, Kunststoff, 200x200 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
164-76877
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
W9106K20
EAN/GTIN:
4060081031689
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Erste Hilfe E003 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E003 Er...
alle erste hilfe kennzeichnung
Winkelschild Erste Hilfe
Material: Kunststoff
mit 4 Bohrungen à 3 mm Ø
Format: 20 x 20 cm
gemäß:
alte ASR A1.3 (2007)
BGV A8, E03
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, E003
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
W9106K20
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A1.3-2007
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Stärke:
2 mm
... >
Winkelschilder, Nasenschilder
>
genormt
>
Iso 7010
Weitere Suchbegriffe:
Winkelschild
,
V-Schild
,
Nasenschild
,
Erste-Hilfe-Einrichtung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Winkelschild, Nasenschild Erste Hilfe, ISO 7010, Kunststoff, langnachleuchtend, 160-mcd, 150x150 mm
Moedel
W9106KHL148
€ 16,23*
Ähnlich
Winkelschild, Nasenschild Erste Hilfe, ISO 7010, Kunststoff, langnachleuchtend, 160-mcd, 200x200 mm
Moedel
W9106KHL20
€ 19,09*
Ähnlich
Winkelschild, Nasenschild Erste Hilfe, ISO 7010, Kunststoff, langnachleuchtend, 160-mcd, 300x300 mm
Moedel
W9106KHL30
€ 38,77*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.