Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurt-Absperrpfosten GLAD 85 schwarz, Stahl, 1000 mm Höhe, Gurt 2 x 4 m rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96058
96058
Artikel-Nr.:
     164-96058
Hersteller:
     RS
Herst.-Nr.:
     GLAD85-J/13-9,0
EAN/GTIN:
     4251021120826
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurt-Absperrpfosten mit 2 Absperrbändern, GLAD 85
Pfosten: Stahl, schwarz
Höhe: ca. 1000 mm
Gurt: 2 x 9 m rot/weiß schraffiert
Gurtbreite: ca. 50 mm
Fußplatte: Guss mit schwarzer Kunststoffabdeckung
Ø ca. 350 mm, Höhe: ca. 20 mm
Bestellhinweis:
Ein meist unverzichtbares Zubehör für den
sogenannten "letzten Pfosten" oder aber auch
das Gegenstück der Wandkassette ist der
Wandclip mit der Best.-Nr. 54353 oder 54374.
Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot-Weiß
Material:
Stahl
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtpfosten rs, gurtabsperrpfosten, Gurtabsperrung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,41*
€ 337,64*
€ 4,95*
ab € 291,33*
€ 352,69*
Frei Haus
ab € 354,50*
€ 425,41*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 395,60*
€ 473,17*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,17*
€ 563,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,74*
€ 549,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,68*
€ 512,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,20*
€ 500,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,60*
€ 470,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
GLZ 45/3-084
ab € 16,22*
Zubehör
R. Scholz
GLZ 3-074
ab € 12,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.