Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS-GUIDESYSTEMS® Gurt-Absperrpfosten, 2-seitig, aus Metall + 178577-YY rot \/ weiß diagonal gestreift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-178577-YY-6479
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GLAD 85-J/13-9,0
EAN/GTIN:
     4251021120826
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
RS-GUIDESYSTEMS® Gurt-Absperrpfosten, 2-seitig, aus Metall + 2 Wandclips, rot / weiß diagonal gestreift Dieser Gurt-Absperrpfosten, 2-seitig, aus Metall + 2 Wandclips ist aus Metall und mit einem Gurt auf beiden Seiten ausgestattet, wodurch sich die Absperrweite verdoppelt. Mit den vielen verschiedenen Farben können Sie ihn individuell anpassen. Pfosten aus Metall Bodenplatte aus Guss Gurtbreite 50 mm Bänder in verschiedenen Farben erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
370.00 mm
DEPTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
15.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Paketdienst ode
Gurt Farbe (variabel):
rot \/ weiß diagonal gestreift
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtpfosten rs, gurtabsperrpfosten, Absperrgurte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,41*
€ 337,64*
€ 4,95*
ab € 291,33*
€ 352,69*
Frei Haus
ab € 354,50*
€ 425,41*
€ 4,70*
ab € 395,60*
€ 473,17*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,64*
€ 401,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,34*
€ 399,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,29*
€ 364,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,37*
€ 358,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,41*
€ 332,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
GLZ 45/3-084
ab € 16,22*
Zubehör
R. Scholz
GLZ 3-074
ab € 12,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.