Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurt-Absperrpfosten GLA 85 schwarz, Stahl, 1000 mm Höhe, Gurt 9 m rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96179
96179
Artikel-Nr.:
     164-96179
Hersteller:
     RS
Herst.-Nr.:
     GLA85-J-13
EAN/GTIN:
     4251021110742
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurt-Absperrpfosten, GLA 85
Pfosten: Stahl, schwarz
Höhe: ca. 1000 mm
Gurt: 9 m rot/weiß schraffiert
Gurt ca. 50 mm breit
Fußplatte: Guss mit schwarzer Kunststoffabdeckung
Ø ca. 350 mm, Höhe: ca. 20 mm
Bestellhinweis:
Ein meist unverzichtbares Zubehör für den
sogenannten "letzten Pfosten" oder aber auch
das Gegenstück der Wandkassette ist der
Wandclip mit der Best.-Nr. 54353 oder 54374.
Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
209079R
Farbe:
Rot-Weiß
Material:
Stahl
Höhe:
1000 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 226,54*
€ 277,13*
€ 4,95*
ab € 227,00*
€ 279,16*
€ 4,95*
ab € 227,53*
€ 279,16*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 284,54*
€ 348,23*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,97*
€ 378,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,23*
€ 414,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,62*
€ 411,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,84*
€ 374,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,46*
€ 368,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,54*
€ 338,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
GLZ 45/3-084
ab € 16,22*
Zubehör
R. Scholz
GLZ 3-074
ab € 12,15*
Zubehör
RS
GLS 85/40-175
ab € 117,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.