Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten GLA 85, Gurt rot/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-191256
Hersteller:
     Guidesystems
Herst.-Nr.:
     GLA 85-J/13-9.0 13 ROT/WEISS DIAG.
EAN/GTIN:
     4251021110742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer

Metallpfosten in schwarz
max. Gurtauszugslänge: bis zu 9 m
ideal für grossflächige Absperrungen oder zum Einsatz bei wechselnden Distanzanforderungen
Gurtauszugssystem in 8 Farbvarianten
enthält eine 4-Wegekassette
Pfostenmass: H 1000 x ø 350 mm
Gewicht inkl. Gurtkassette ca. 11 kg

Weitere Informationen:
Verbindung:
Gurt
Farbe Gurt:
rot; weiss
Max. Abstand:
9 m
Fliesskraftbremse:
Nein
Befestigungsart:
4-Wegekassette
Farbe Pfosten:
schwarz
Durchmesser Fuss:
350 mm
Farbe Standfuss:
schwarz
Fuss:
Tellerfuss
Gurtfarbe:
rot/weiss
Panikverschluss:
Nein
Höhe:
1000 mm
Gewicht:
7,1 kg
Material Fuss:
Gusseisen
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten stahl rund, absperrpfosten, rs-guidesystems absperrpfosten, 191256, 191256-SW81, Wegeleitsystem, Gurtabsperrung, Abgrenzung, Absperrsysteme, Absperrgurt, Leitsystem, Absperrkette, Absperrung, Gurtsystem
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 226,90*
€ 275,48*
€ 4,95*
ab € 228,59*
€ 277,47*
€ 4,95*
ab € 228,49*
€ 277,47*
Frei Haus
ab € 275,20*
€ 331,53*
€ 4,70*
ab € 286,63*
€ 344,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,48*
€ 327,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,33*
€ 324,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,48*
€ 299,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,73*
€ 291,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,90*
€ 270,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
GLZ 45/3-084
ab € 16,22*
Zubehör
R. Scholz
GLZ 3-074
ab € 12,13*
Zubehör
RS
GLS 85/40-175
ab € 117,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.