Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Atemschutz benutzen, ISO 7010, Alu 1,8 mm, Ø 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96411
96411
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-96411
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1012A602
EAN/GTIN:
     4060081074891
Suchbegriffe:
Atemschutz benutzen M017 Gebotsschi...
Gebotsschild EN ISO 7010 M017 Atems...
gebotsschild en iso 7010 m017 atems...
atemschutz benutzen m017 gebotsschi...
Atemschutz benutzen
Material: Aluminium 1,8 mm
Format: 600 mm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, M017
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1012A602
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
600 mm
Stärke:
1,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1012F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
1012F02
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
1012F20
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
1012F40
ab € 4,88*
Ähnlich
Moedel
1012A20
ab € 2,43*
Ähnlich
Moedel
1012A315
ab € 6,33*
Ähnlich
Moedel
1012A60
ab € 19,64*
Ähnlich
Moedel
1012K20
ab € 2,18*
Ähnlich
Moedel
1012A402
ab € 15,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.