Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Gebotsschilder
>
Gebotsschilder nach EN ISO 7010
>
Augenschutz tragen M004 Gebotsschild
>
Artikel
Aufkleber Schild Gehörschutz und Augenschutz benutzen, Folie, Ø 50 mm, 10 Stück/Bogen
Menge:
Bogen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
164-96841
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
1070F05
EAN/GTIN:
4060081034871
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gehörschutz und
Augenschutz benutzen
5 cm Ø Folie selbstklebend, Bogen = 10 Stück
praxisbewährt
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1070F05
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ISO-7010
Außen Ø:
50 mm
Stärke:
0,1 mm
... >
Gebotsschilder, Gebotszeichen
>
Symbolschilder
>
praxisbewährt
Weitere Suchbegriffe:
augenschutz benutzen m004 gebotsschild 50mm
,
augenschutz benutzen m004 gebotsschild
,
gebotsschild en iso 7010 m004 augenschutz benutzen folie
,
Symbolschild
,
Gebotsschild
,
Gebotszeichen
,
Gebotskennzeichen
,
Gebotsbeschilderung
,
Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,85*
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,68*
€ 9,14
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufkleber Schild Gehörschutz und Augenschutz benutzen, Folie, Ø 100 mm
Moedel
1070F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Aufkleber Schild Gehörschutz und Augenschutz benutzen, Folie, Ø 20 mm, 10 Stück/Bogen
Moedel
1070F02
ab € 1,72*
Ähnlich
Aufkleber Schild Gehörschutz und Augenschutz benutzen, Folie, Ø 200 mm
Moedel
1070F20
ab € 1,72*
Ähnlich
Schild Gehörschutz und Augenschutz benutzen, Alu, Ø 200 mm
Moedel
1070A20
ab € 2,43*
Ähnlich
Schild Gehörschutz und Augenschutz benutzen, Kunststoff, Ø 200 mm
Moedel
1070K20
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen