Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Brandschutzschilder
>
Brandschutzschilder nach EN ISO 7010
>
Kombischilder Brandschutzzeichen ISO 7010
>
Artikel
Kombischild Löschschlauch Typ F ISO 7010 , Kunststoff, langnachleuchtend,160-mcd,200x250 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
164-98510
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
98510
EAN/GTIN:
4060081036387
Suchbegriffe:
Brandschutz-Kombischilder ISO 7010
Kombischilder Brandschutzzeichen IS...
Brandschutzschild ISO 7010 Löschsch...
Brandschutzschild ISO 7010 Wandhydr...
Kombischild Löschschlauch
mit Text: Wandhydrant Typ F
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Kunststoff
Format: 200 x 250 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
Symbol nach:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, F002
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
250 mm
Breite:
200 mm
Stärke:
1,2 mm
... >
Kombischilder
>
genormt
>
Iso 7010
Weitere Suchbegriffe:
Brandschutzzeichen ISO 7010 Löschschlauch
,
Brandschutzzeichen ISO 7010 Wandhydrant
,
Löschschlauch F002 Brandschutzzeichen
,
Wandhydrant F002 Brandschutzzeichen
,
brandschutzschild iso 7010 löschschlauch kunststoff
,
brandschutz-kombischilder iso 7010
,
Symbolschild
,
Textschild
,
Brandschutzschild
,
Brandschutzzeichen
,
Brandschutzmarkierung
,
Brandschutzkennzeichen
,
Brandschutzbeschilderung
,
Brandschutzkennzeichnung
,
langnachleuchtend
,
nachleuchtend
,
HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,61*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufkleber Kombischild Löschschlauch Typ F ISO 7010, Folie, langnachleuchtend, 160-mcd,200x250 mm
Moedel
98508
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen