Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Schutzkleidung benutzen ISO 7010, Alu, Ø 315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98633
98633
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-98633
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1014A315
EAN/GTIN:
     4060081037162
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M010 Schut...
Schutzkleidung benutzen M010 Gebots...
gebotsschild en iso 7010 m010 schut...
Schutzkleidung benutzen
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 31,5 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, M010
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1014A315
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
315 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1014F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
1014F20
ab € 1,71*
Ähnlich
Moedel
1014A20
ab € 2,48*
Ähnlich
Moedel
1014A40
ab € 9,21*
Ähnlich
Moedel
1014A60
ab € 19,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.