Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Fußgängerweg benutzen ISO 7010, Folie, Ø 315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98660
98660
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-98660
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1110F315
EAN/GTIN:
     4060081037384
Suchbegriffe:
Fußgängerweg benutzen M024 Gebotssc...
Gebotsschild EN ISO 7010 M024 Fußgä...
fußgängerweg benutzen m024 gebotssc...
Fußgängerweg benutzen
Material: Folie selbstklebend
Format: 31,5 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, M024
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1110F315
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
315 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1110ANTI40
ab € 11,01*
Ähnlich
Moedel
1110F20
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
1110A40
ab € 9,22*
Ähnlich
Moedel
1110K20
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.