Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Fußgängerweg benutzen ISO 7010, Alu, Ø 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98661
98661
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-98661
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1110A40
EAN/GTIN:
     4060081037391
Suchbegriffe:
Fußgängerweg benutzen M024 Gebotssc...
Gebotsschild EN ISO 7010 M024 Fußgä...
Fußgängerweg benutzen
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 40 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, M024
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1110A40
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
400 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1110ANTI40
ab € 11,13*
Ähnlich
Moedel
1110F20
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
1110F315
ab € 3,10*
Ähnlich
Moedel
1110K20
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.