Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Gasflaschen sichern ISO 7010, Folie, Ø 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98666
98666
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-98666
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1027F10
EAN/GTIN:
     4060081037445
Suchbegriffe:
Gasflaschen sichern M046 Gebotsschi...
Gebotsschild EN ISO 7010 M046 Gasfl...
gasflaschen sichern m046 gebotsschi...
Gasflaschen sichern
Material: Folie selbstklebend
Format: 10 cm Ø
gemäß:
DIN EN ISO 7010, M046
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1027F10
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ISO-7010
Außen Ø:
100 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1027F20
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
1027K20
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.