Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Hautschutzmittel benutzen ISO 7010, Folie, Ø 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98667
98667
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-98667
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1024F20
EAN/GTIN:
     4060081037452
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M022 Hauts...
Hautschutzmittel benutzen M022 Gebo...
Hautschutzmittel benutzen
Material: Folie selbstklebend
Format: 20 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, M022
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1024F20
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
200 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung, Hygiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1024F10
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.