Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Für Flurförderzeuge verboten ISO 7010, Kombischild, Kunststoff, 210x297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98671
98671
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-98671
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     6054K297
EAN/GTIN:
     4060081037483
Suchbegriffe:
Für Flurförderzeuge verboten P006 V...
Verbotsschild EN ISO 7010 P006 Für ...
verbotsschild en iso 7010 p006 für ...
Für Flurförderzeuge verboten
Material: Kunststoff
Format: 29,7 x 21 cm
Symbol nach:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, P006
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
6054K297
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.