Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Mit Hubwagen rollen verboten, Folie, Ø 50 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
98677
98677
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-98677
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     612F05
EAN/GTIN:
     4060081037520
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Verbotsschilder Praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt 50mm
Mit Hubwagen rollen verboten
Material: Folie selbstklebend
Format: 5 cm Ø
LE = 10 Stück/Bogen, Preis/Bogen
praxisbewährt
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
612F05
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
praxiserprobt
Außen Ø:
50 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: verbotsschilder praxisbewährt, aufkleber moedel, Symbolschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
612F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
612F20
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.