Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Für Flurförderzeuge verboten ISO 7010, Alu, Ø 315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98678
98678
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-98678
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     6103A315
EAN/GTIN:
     4060081037537
Suchbegriffe:
Für Flurförderzeuge verboten P006 V...
Verbotsschild EN ISO 7010 P006 Für ...
verbotsschild en iso 7010 p006 für ...
Für Flurförderzeuge verboten
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 31,5 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, P006
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
6103A315
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
315 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
6103F10
ab € 0,73*
Ähnlich
Moedel
6103F20
ab € 1,73*
Ähnlich
Moedel
6103A40
ab € 8,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.