Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Kein Trinkwasser ISO 7010, Kombischild, Folie, 210x297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98685
98685
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-98685
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     6055F297
EAN/GTIN:
     4060081037605
Suchbegriffe:
Kein Trinkwasser P005 Verbotsschild
Verbotsschild EN ISO 7010 P005 Kein...
kein trinkwasser p005 verbotsschild
Kein Trinkwasser
Material: Folie selbstklebend
Format: 29,7 x 21 cm
Symbol nach:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, P005
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
6055F297
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
6055A185
ab € 2,30*
Ähnlich
Moedel
6055A297
ab € 5,78*
Ähnlich
Moedel
6055K297
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.