Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Verbotsschilder
>
Verbotsschilder nach EN ISO 7010
>
Essen und Trinken verboten P022 Verbotsschild
>
Artikel
Aufkleber Schild Essen und Trinken verboten ISO 7010, Folie, Ø 315 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
164-98687
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
6111F315
EAN/GTIN:
4060081037629
Suchbegriffe:
Essen und Trinken verboten P022 Ver...
Verbotsschild EN ISO 7010 P022 Esse...
essen und trinken verboten p022 ver...
Essen und Trinken verboten
Material: Folie selbstklebend
Format: 31,5 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, P022
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
6111F315
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
315 mm
Stärke:
0,1 mm
... >
Symbolschilder
>
genormt
>
Iso 7010
Weitere Suchbegriffe:
Symbolschild
,
Verbotsschild
,
Verbotszeichen
,
Verbotskennzeichen
,
Verbotsbeschilderung
,
Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,23*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufkleber Schild Essen und Trinken verboten ISO 7010, Folie, Ø 100 mm
Moedel
6111F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Aufkleber Schild Essen und Trinken verboten ISO 7010, Folie, Ø 200 mm
Moedel
6111F20
ab € 1,72*
Ähnlich
Aufkleber Schild Essen und Trinken verboten ISO 7010, Folie, Ø 50 mm, 10 Stück/Bogen
Moedel
6111F05
ab € 3,89*
Ähnlich
Schild Essen und Trinken verboten ISO 7010, Alu, Ø 200 mm
Moedel
6111A20
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen