Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Mit Wasser löschen verboten ISO 7010, Folie, Ø 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98801
98801
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-98801
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     6107F20
EAN/GTIN:
     4060081038237
Suchbegriffe:
Mit Wasser löschen verboten P011 Ve...
Verbotsschild EN ISO 7010 P011 Mit ...
Mit Wasser löschen verboten
Material: Folie selbstklebend
Format: 20 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, P011
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
6107F20
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
200 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
6107F315
ab € 3,28*
Ähnlich
Moedel
6107F40
ab € 4,93*
Ähnlich
Moedel
6107A20
ab € 2,51*
Ähnlich
Moedel
6107A315
ab € 6,32*
Ähnlich
Moedel
6107A40
ab € 8,11*
Ähnlich
Moedel
6107A60
ab € 19,61*
Ähnlich
Moedel
6107K40
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.