Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Benutzen von Handschuhen verboten ISO 7010, Folie, Ø 50 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
98863
98863
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-98863
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     6115F05
EAN/GTIN:
     4060081038275
Suchbegriffe:
Benutzen von Handschuhen verboten P...
Handschuhe verboten P028 Verbotssch...
Verbotsschild EN ISO 7010 P028 Benu...
benutzen von handschuhen verboten p...
Benutzen von Handschuhen verboten
Material: Folie selbstklebend
Format: 5 cm Ø
LE = 10 Stück/Bogen, Preis/Bogen
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, P028
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
6115F05
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
50 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,49*
€ 8,91
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
6115F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
6115F20
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.