Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Raucherzone - Smoking Area, Kombischild, Folie, 210x297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98875
98875
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-98875
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1809F297
EAN/GTIN:
     4060081038381
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
aufkleber
Raucherzone - Smoking Area
Material: Folie selbstklebend
Format: 29,7 x 21 cm
praxisbewährt
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1809F297
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
praxiserprobt
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1809A297
ab € 5,78*
Ähnlich
Moedel
1809A371
ab € 8,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.