Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Gebotsschilder
>
Gebotsschilder nach EN ISO 7010
>
Gehörschutz benutzen M003 Gebotsschild
>
Artikel
Aufkleber Achtung Lärmbereich ISO 7010, Kombischild, Folie, 131x185 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
164-98879
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
1810F185
EAN/GTIN:
4060081038428
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
Hinweisschild Lärmbereich
gebotsschild en iso 7010 m003 gehör...
Achtung Lärmbereich
Material: Folie selbstklebend
Format: 18,5 x 13,1 cm
Symbol nach:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, M003
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1810F185
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
185 mm
Breite:
131 mm
Stärke:
0,1 mm
... >
Kombischilder
>
genormt
>
Iso 7010
Weitere Suchbegriffe:
gebotsschild en iso 7010 m003 gehörschutz benutzen
,
Symbolschild
,
Textschild
,
Gebotsschild
,
Gebotszeichen
,
Gebotskennzeichen
,
Gebotsbeschilderung
,
Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Achtung Lärmbereich ISO 7010, Kombischild, Alu, 131x185 mm
Moedel
1810A185
ab € 2,95*
Ähnlich
Achtung Lärmbereich ISO 7010, Kombischild, Alu, 262x371 mm
Moedel
1810A371
ab € 8,24*
Ähnlich
Achtung Lärmbereich ISO 7010, Kombischild, Kunststoff, 210x297 mm
Moedel
1810K297
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen