Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Warnweste benutzen ISO 7010, Alu, Ø 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98902
98902
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-98902
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1021A40
EAN/GTIN:
     4060081038657
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M015 Warnw...
Warnweste benutzen M015 Gebotsschil...
Warnweste benutzen
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 40 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, M015
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1021A40
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
400 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1021F10
ab € 0,74*
Ähnlich
Moedel
1021F20
ab € 1,75*
Ähnlich
Moedel
1021F315
ab € 3,15*
Ähnlich
Moedel
1021F05
ab € 3,93*
Ähnlich
Moedel
1021A20
ab € 2,45*
Ähnlich
Moedel
1021A315
ab € 6,33*
Ähnlich
Moedel
1021K20
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.