Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Verbotsschilder
>
Verbotsschilder nach DIN 4844-2
>
Verbotszeichen DIN 4844-2 D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten
>
Artikel
Aufkleber Durchgang verboten, Kombischild, Folie, 210x297 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
164-98911
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
6065F297
EAN/GTIN:
4060081038725
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Durchgang verboten (Hinweisschild)
Durchgang verboten
Material: Folie selbstklebend
Format: 29,7 x 21 cm
Symbol nach:
ASR A1.3 (2013)
DIN 4844-2, D-P006
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
6065F297
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Stärke:
0,1 mm
... >
Kombischilder
>
genormt
>
Restnorm DIN 4844-2
Weitere Suchbegriffe:
Verbotszeichen DIN 4844-2 D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten
,
allgemeine hinweisschilder folie
,
allgemeine hinweisschilder
,
hinweisschild durchgang
,
Symbolschild
,
Textschild
,
Verbotsschild
,
Verbotszeichen
,
Verbotskennzeichen
,
Verbotsbeschilderung
,
Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,27*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufkleber Durchgang verboten, Kombischild, Folie, 131x185 mm
Moedel
6065F185
ab € 2,18*
Ähnlich
Durchgang verboten, Kombischild, Alu, 262x371 mm
Moedel
6065A371
ab € 8,22*
Ähnlich
Durchgang verboten, Kombischild, Kunststoff, 210x297 mm
Moedel
6065K297
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen