Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zutritt für Unbefugte verboten, Kombischild, Alu, 210x297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98932
98932
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-98932
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     661A297
EAN/GTIN:
     4060081038930
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Unbefugten Zutritt verboten
Zutritt für Unbefugte verboten
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 29,7 x 21 cm
Symbol nach:
ASR A1.3 (2013)
DIN 4844-2, D-P006
TROS Laserstrahlung T3
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
661A297
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Unbefugten Zutritt verboten (Hinweisschild rund), Verbotszeichen DIN 4844-2 D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten, hinweisschild zutritt alu, allgemeine hinweisschilder, allgemeine hinweisschilder alu, Symbolschild, Textschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
661F
ab € 4,24*
Ähnlich
Moedel
661F185
ab € 2,17*
Ähnlich
Moedel
661F420
ab € 5,28*
Ähnlich
Moedel
661K
ab € 5,25*
Ähnlich
Moedel
661A371
ab € 8,21*
Ähnlich
Moedel
661K420
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.