Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Verbot für Radfahrer, Alu, Ø 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98950
98950
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-98950
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     629A40
EAN/GTIN:
     4060081039098
Suchbegriffe:
Verbotsschilder Praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt alu
verbotsschilder praxisbewährt
Verbot für Radfahrer
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 40 cm Ø
praxisbewährt
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
629A40
Material:
Aluminium
Norm:
praxiserprobt
Außen Ø:
400 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
629F20
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
629A315
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.