Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Betreten der Fläche verboten ISO 7010, Alu, Ø 315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98952
98952
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-98952
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     665A315
EAN/GTIN:
     4060081039111
Suchbegriffe:
Verbotsschild EN ISO 7010 P024 Betr...
verbotsschild en iso 7010 p024 betr...
Betreten der Fläche verboten
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 31,5 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, P024
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
665A315
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
315 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
665F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
665F20
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
665F05
ab € 3,88*
Ähnlich
Moedel
665A20
ab € 2,47*
Ähnlich
Moedel
665K20
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.