Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschutz U-Profil, Inneneinsatz, Stahl, 160x1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99182
99182
Artikel-Nr.:
     164-99182
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     197.88.004
EAN/GTIN:
     4055381245270
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutz- Prallschutz- Anfahrschutz- U-Profil
zum Aufdübeln
Stahl, gelb kunststoffbeschichtet
mit schwarzen Signalstreifen
Gesamthöhe: 1200 mm
Gesamtbreite: 160 mm
6 mm Wandstärke
Bestellhinweis:
Pro Schutzelement sind 6 Stück "Universaldübel
mit Schraube 10/100" (Best.-Nr. 58226) oder
6 Stück "Durchsteckanker 12/120" (Best.-Nr. 58256)
erforderlich. Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
5682U1200
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Stahl
Montage:
Aufdübeln
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
1200 mm
Breite:
160 mm
Stärke:
6 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,79*
€ 188,72*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,48*
€ 206,42*
7 Tage
21
Frei Haus
ab € 176,70*
€ 217,60*
€ 4,95*
ab € 186,22*
€ 228,88*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 200,56*
€ 246,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,25*
€ 293,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,87*
€ 290,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,94*
€ 270,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,33*
€ 263,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,56*
€ 238,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,23*
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
109.22.863
ab € 15,90*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.