Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücken-Set VARIO, PVC, schwarz, 350x1000x50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99321
99321
Artikel-Nr.:
     164-99321
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     45020
EAN/GTIN:
     4250619609835
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kabelbrücken-Set VARIO
Material: PVC
Farbe: schwarz
Farbe Deckel: schwarz
Breite: 350 mm
Gesamthöhe: 50 mm
Innenkammer variabel: 2 x 25 x 38 mm
vergrößerbar auf 1 x 70 x 38 mm
Außenkammern nutzbar: 2 x 25 mm
Gewicht: 10 kg
Set bestehend aus:
- 1 m Kabelschutzprofil
- 1 herausnehmbarer Mittelsteg
- 1 abnehmbarer, trittfester Deckel
Geeignet für LKW-Verkehr bis 24 t zulässiges
Gesamtgewicht.
Dank der abgeflachten Seiten ist eine problemlose
Überquerung möglich. Durch das hohe Eigengewicht
ist eine zusätzliche Befestigung auf dem
Untergrund nicht notwendig.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3462S100
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Verwendung:
Außeneinsatz
Breite:
350 mm
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal, Arbeitsschutz
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,74*
€ 189,43*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,69*
€ 195,64*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,43*
€ 197,60*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,33*
€ 197,69*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 221,10*
€ 256,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,62*
€ 305,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,86*
€ 302,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,30*
€ 290,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,65*
€ 282,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,10*
€ 263,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
45022
ab € 155,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.