Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabelkanal
>
Artikel
Industriekabelbrücken-Set, PVC, lichtgrau, 200x1500x35 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
164-99327
Hersteller:
Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
46720
EAN/GTIN:
4250619600511
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Industriekabelbrücken-Set
Material: PVC
Farbe: lichtgrau
Breite: 200 mm
Gesamthöhe: 35 mm
Kammermaße: 2 x 25 mm
Gewicht: 6,8 kg
Set bestehend aus:
- 1,5 m Kabelschutzprofil
- 1 Rolle doppelseitiges Klebeband
Die Industriekabelbrücken eignen sich für dicke
Rohre, Kabel und Schläuche mit einem Durchmesser
bis zu 25 mm (1 Zoll). Sie sind extrem robust und
können auch problemlos überfahren werden.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3463GR150
Farbe:
Grau-Lichtgrau
Material:
Kunststoff
Verwendung:
Inneneinsatz
Breite:
200 mm
Länge:
1500 mm
... >
Lager 164
>
Arbeitsschutzprodukte
>
Kabelbrücken
Weitere Suchbegriffe:
Installationskanal
,
Kabelkanal
,
Leitungsführungskanal
,
Wand und Deckenkanal
,
kabelbrücke 1,5m grau
,
fußbodenkanal
,
fußbodenkanal grau
,
Arbeitsschutz
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 224
€ 4,95*
ab € 82,67*
€ 102,30*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,03*
€ 106,92*
Lager 1690
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,71*
€ 107,59*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 84,86*
€ 107,69*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 122,51*
€ 152,67*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,67*
€ 181,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,39*
€ 181,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,85*
€ 169,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,23*
€ 159,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,51*
€ 145,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 164
Versand:
Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 164
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kabelbrücke aus PVC, LxBxH 1500 x 200 x 35 mm, schwarz / gelb.
Ewald Hildebrandt
46022
ab € 88,62*
Ähnlich
Kabelbrücke aus PVC, LxBxH 1500 x 200 x 35 mm, schwarz.
Ewald Hildebrandt
46020
ab € 82,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen