Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eck-Rammschutz-Balken, Inneneinsatz, Stahl, SL 638 mm, Ø 76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99447
99447
Artikel-Nr.:
     164-99447
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     199.22.677
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutz Lagerregal
Regalbeinschutz Lagerregal
Eck-Rammschutz-Balken zum Aufdübeln
Stahl, gelb kunststoffbeschichtet
mit schwarzen Signalstreifen
Ø 76 mm, 3 mm Wandstärke
Gesamthöhe: 86 mm
Format: 638 x 638 mm
Bodenplatte: 130 x 70 x 10 mm
Bestellhinweis:
Pro Schutzelement sind 6 Stück "Universaldübel
mit Schraube 10/100" (Best.-Nr. 58226) oder
6 Stück "Durchsteckanker 12/120" (Best.-Nr. 58256)
erforderlich. Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Stahl
Montage:
Aufdübeln
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
86 mm
Breite:
638 mm
Länge:
638 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 95,91*
€ 123,32*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,37*
€ 128,57*
7 Tage
22
Frei Haus
ab € 107,06*
€ 137,02*
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 125,66*
€ 159,58*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 141,63*
€ 177,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,61*
€ 211,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,95*
€ 208,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,14*
€ 198,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,45*
€ 187,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,63*
€ 168,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.