Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband tesaband® 4651 Premium, Zellwollgewebe, schwarz, Rolle, 50 mm x 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
99494
99494
Artikel-Nr.:
     164-99494
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00508-00
EAN/GTIN:
     4005800224157
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Beschreibbares Klebeband
Gewebeband tesaband® 4651 Premium
Material: Zellwollgewebe kunststoffbeschichtet,
selbstklebend
Breite: 50 mm
Länge: 50 m
Farbe: schwarz
Dicke: ca. 0,3 mm
Temperaturbeständigkeit: bis 130 °C
Kleber: Naturkautschuk
Klebkraft auf Stahl: 3,3 N/cm
Reißkraft: 100 N/cm
Das Gewebeband zeichnet sich durch
starke Klebkraft und hervorragende Reißkräfte aus.
Es ist wasserfest, alterungsbeständig, einfach
beschriftbar und leicht handeinreißbar.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Schwarz
Lieferform:
Rolle
Breite:
50 mm
Länge:
50000 mm
Stärke:
0,3 mm
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 36,36*
€ 44,03*
Lager 164
1
pro Stück
€ 4,70*
ab € 36,55*
€ 44,14*
4 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 7,90*
ab € 31,74*
€ 44,23*
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 29,32*
€ 44,36*
1
pro Stück
€ 4,80*
ab € 37,54*
€ 45,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,40*
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 844,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.