Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Brandschutzzeichen Feuerlöscher für Metallbrände, Kunststoff, 200 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99622
99622
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-99622
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     BRAN0200
EAN/GTIN:
     4060081062577
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder Praxisbewährt
Brandschutzzeichen Praxisbewährt
praxisbewährte Brandschutzschilder
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen
Material: Kunststoff 1 mm
Format: 120 x 200 mm (HxB)
Bohrungen: ohne
Ecken: spitz
Grund: weiß
Schrift: schwarz
Rand: rot
Text:
Feuerlöscher
für Metallbrände
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
BRAN0200
Material:
Kunststoff
Norm:
DIN-4066
Höhe:
120 mm
Breite:
200 mm
Stärke:
1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.