Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexpulver - Straßen, Baustellen, Parkplätze, Lagerhallen, Werkstätten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflexpulver - Straßen, Baustellen, Parkplätze, Lagerhallen, Werkstätten
Reflexpulver - Straßen, Baustellen, Parkplätze, Lagerhallen, Werkstätten
Artikel-Nr.:
     1675-1049051000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     R15639T14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Markierungsfarben Reflexpulver
Reflexpulver für markierungsfarbe
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Straßen, Baustellen, Parkplätze, Lagerhallen, Werkstätten
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Mineralkorn 3:1
Individueller Aufdruck:
Nein
Abriebfest:
Ja
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Gewicht:
25 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
12005-MG
ab € 9,92*
Ähnlich
SETON
12004-MG
ab € 9,07*
Ähnlich
SETON
12002-MG
ab € 11,62*
Ähnlich
SETON
12006-MG
ab € 14,61*
Ähnlich
SETON
12003-MG
ab € 13,74*
Ähnlich
SETON
12000-MG
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.