Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minipiktogramme - Abstellen oder Lagern verboten, Rot/Schwarz, 50 mm, Weiß


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Minipiktogramme - Abstellen oder Lagern verboten, Rot/Schwarz, 50 mm, Weiß
Minipiktogramme - Abstellen oder Lagern verboten, Rot/Schwarz, 50 mm, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-1130241017
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2647275
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbotsschilder Praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt 50mm
verbotsschilder praxisbewährt
Weitere Informationen:
Zeichen:
Abstellen oder Lagern verboten
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Vinylfolie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für innen
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+110 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +110 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Durchmesser:
50 mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Optik: Kleinformat, Folie
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Verbotszeichen
Max. Erkennungsweite:
2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 1,45334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 17,30*
€ 20,59
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 17,06*
€ 20,30
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 16,05*
€ 19,10
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,39*
€ 15,93
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 12,41*
€ 14,77
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 11,87*
€ 14,13
pro Bogen
ab 60 Bögen
€ 10,78*
€ 12,83
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 8,72*
€ 10,38
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.