Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lockout-Anhänger - Nicht ausschalten!/AUSSER BETRIEB, Rot/Weiß, 16 x 7.5 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lockout-Anhänger - Nicht ausschalten!/AUSSER BETRIEB, Rot/Weiß, 16 x 7.5 cm
Lockout-Anhänger - Nicht ausschalten!/AUSSER BETRIEB, Rot/Weiß, 16 x 7.5 cm
Artikel-Nr.:
     1675-1270011021
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3078893
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Außer Betrieb
Weitere Informationen:
Text:
Nicht ausschalten!/AUSSER BETRIEB
Farbe:
Rot/Weiß
Material:
Polyester
B-Number:
B-851
Beschriftbar:
Ja
Lieferumfang:
Inkl. 10 Kabelbändchen, Befestigungsloch
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
7,5 cm
Höhe:
16 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Anzahl Felder:
4
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,244* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,59*
€ 41,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,01*
€ 40,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,45*
€ 38,62
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 31,33*
€ 37,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,10*
€ 35,82
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 28,05*
€ 33,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,61*
€ 32,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,44*
€ 26,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.