Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsetiketten - Vorsicht! Nicht knicken!, Fluoreszierend-Rot, 4 x 6 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Verpackungsetiketten - Vorsicht! Nicht knicken!, Fluoreszierend-Rot, 4 x 6 cm
Verpackungsetiketten - Vorsicht! Nicht knicken!, Fluoreszierend-Rot, 4 x 6 cm
Artikel-Nr.:
     1675-1556021016
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     VERP.60X40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Posthinweisetikett
Warn-Klebe-Etikett
Warnetikett
Warnetikettenrolle
Weitere Informationen:
Text:
Vorsicht! Nicht knicken!
Farbe:
Fluoreszierend-Rot
Material:
Papier
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Hinweise Handhabung Schutz vor Bruch / Beschädigung
Ecken:
Abgerundete Ecken
Fluoreszierend:
Ja
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
6 cm
Höhe:
4 cm
PivotAttributeValue:
Etiketten aus Papier, Fluoreszierend-Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,08064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 65,31*
€ 77,72
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 63,29*
€ 75,32
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 55,85*
€ 66,46
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 50,87*
€ 60,54
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 46,81*
€ 55,70
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 40,32*
€ 47,98
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
522V0005009
ab € 33,72*
Ähnlich
SETON
FX1138-4021
ab € 48,46*
Ähnlich
SETON
FX1143 BLAU
ab € 48,21*
Ähnlich
SETON
FX1105-4021
ab € 48,45*
Ähnlich
SETON
FX1144 BLAU
ab € 48,32*
Ähnlich
SETON
FX1125-4021
ab € 48,32*
Ähnlich
SETON
602235001
ab € 48,05*
Ähnlich
SETON
FX1140 BLAU
ab € 48,16*
Ähnlich
SETON
FX1137-4021
ab € 48,35*
Ähnlich
SETON
FX1138-4019
ab € 48,41*
Ähnlich
SETON
FX1143-4019 GELB
ab € 48,28*
Ähnlich
SETON
FX1105-4019
ab € 48,25*
Ähnlich
SETON
FX1144-4019
ab € 48,26*
Ähnlich
SETON
FX1125-4019
ab € 48,06*
Ähnlich
SETON
602235008
ab € 48,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.