Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Verpackungskennzeichnung
>
Versand-Etiketten
>
Warnetikett
>
Artikel
Verpackungsetiketten - Fluoreszierend-Rot, 5 x 9 cm, Papier, Selbstklebend
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1675-1556031012
Hersteller:
SETON
Herst.-Nr.:
VERP.90X50
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Posthinweisetikett
Warn-Klebe-Etikett
Warnetikett
Warnetikettenrolle
Weitere Informationen:
Text:
Bitte Verpackung und Inhalt sofort auf Beschädigung prüfen!
Farbe:
Fluoreszierend-Rot
Material:
Papier
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Hinweise Qualitätskontrolle
Ecken:
Abgerundet
Fluoreszierend:
Ja
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
9 cm
Höhe:
5 cm
PivotAttributeValue:
Etiketten aus Papier, Fluoreszierend-Rot
... >
Lager und Versand
>
Versandaufkleber / Warnetiketten
>
Allgemein / Individuell
Weitere Suchbegriffe:
warnetikett papier
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,11*
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,12622* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 98,57*
€ 117,30
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 96,12*
€ 114,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 84,83*
€ 100,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 76,19*
€ 90,67
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 73,18*
€ 87,08
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 63,11*
€ 75,10
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dokumententasche mit Fenster - Rot, 11 x 22 cm, Polyethylen, Selbstklebend
SETON
522V0005009
ab € 33,50*
Ähnlich
Etiketten - Blau, 14.8 x 10.5 cm, Papier, Selbstklebend, Für innen, DIN A4
SETON
FX1138-4021
ab € 48,22*
Ähnlich
Etiketten - Blau, 14.8 x 21 cm, Papier, Selbstklebend, Für innen, DIN A4
SETON
FX1143 BLAU
ab € 48,01*
Ähnlich
Etiketten - Blau, 2.97 x 5.25 cm, Papier, Selbstklebend, Für innen, DIN A4
SETON
FX1105-4021
ab € 48,18*
Ähnlich
Etiketten - Blau, 29.7 x 21 cm, Papier, Selbstklebend, Für innen, DIN A4
SETON
FX1144 BLAU
ab € 48,21*
Ähnlich
Etiketten - Blau, 3.7 x 10.5 cm, Papier, Selbstklebend, Für innen, DIN A4
SETON
FX1125-4021
ab € 48,35*
Ähnlich
Etiketten - Blau, 3.7 x 7 cm, Papier, Selbstklebend, Für innen, +55 °C °c
SETON
602235001
ab € 48,39*
Ähnlich
Etiketten - Blau, 5.8 x 19 cm, Papier, Selbstklebend, Für innen, +55 °C °c
SETON
FX1140 BLAU
ab € 48,21*
Ähnlich
Etiketten - Blau, 9.9 x 10.5 cm, Papier, Selbstklebend, Für innen, DIN A4
SETON
FX1137-4021
ab € 48,04*
Ähnlich
Etiketten - Gelb, 14.8 x 10.5 cm, Papier, Selbstklebend, Für innen, DIN A4
SETON
FX1138-4019
ab € 48,29*
Ähnlich
Etiketten - Gelb, 14.8 x 21 cm, Papier, Selbstklebend, Für innen, DIN A4
SETON
FX1143-4019 GELB
ab € 48,10*
Ähnlich
Etiketten - Gelb, 2.97 x 5.25 cm, Papier, Selbstklebend, Für innen, DIN A4
SETON
FX1105-4019
ab € 48,14*
Ähnlich
Etiketten - Gelb, 29.7 x 21 cm, Papier, Selbstklebend, Für innen, DIN A4
SETON
FX1144-4019
ab € 48,19*
Ähnlich
Etiketten - Gelb, 3.7 x 10.5 cm, Papier, Selbstklebend, Für innen, DIN A4
SETON
FX1125-4019
ab € 48,20*
Ähnlich
Etiketten - Gelb, 3.7 x 7 cm, Papier, Selbstklebend, Für innen, +55 °C °c
SETON
602235008
ab € 48,27*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen