Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller - Warnung vor Hindernissen am Boden, Vorsicht! Stolpergefahr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnaufsteller - Warnung vor Hindernissen am Boden, Vorsicht! Stolpergefahr
Warnaufsteller - Warnung vor Hindernissen am Boden, Vorsicht! Stolpergefahr
Artikel-Nr.:
     1675-2187031001
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2653959
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warnaufsteller stolpergefahr
warn aufsteller
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor Hindernissen am Boden
Text:
Vorsicht! Stolpergefahr
Farbe:
Gelb
Material:
Polypropylen
Aufdruckfarbe:
Weiß/Gelb
Eigenschaften:
Aufdruckmaterial: PVC-Folie<br>Material-Eigenschaft: Stabil
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
23 cm
Höhe:
60 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Warnaufsteller, stabil
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
Gewicht:
880 g
Weitere Suchbegriffe: seton warnaufsteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
105 / 8MM GIALLO
ab € 48,81*
Ähnlich
SETON
001050000 GIALLA/NERA
ab € 48,60*
Ähnlich
SETON
001050000
ab € 48,49*
Ähnlich
SETON
001050000 105 / 8MM NERO
ab € 48,46*
Ähnlich
SETON
001050000 BIANCA MT.25
ab € 48,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.