Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette - Gelb, 25 m, Kunststoff, Für außen, Not Applicable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrkette - Gelb, 25 m, Kunststoff, Für außen, Not Applicable
Absperrkette - Gelb, 25 m, Kunststoff, Für außen, Not Applicable
Artikel-Nr.:
     1675-2197031001
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     105 / 8MM GIALLO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrketten kunststoff
absperrkette
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Material:
Kunststoff
Anwendungsgebiet:
Für außen
Individueller Aufdruck:
Nein
Länge:
25 m
Stärke2:
8 mm
Höhe 3:
50 mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Witterungsbeständig:
Ja
Breite3:
27 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
175.16.601
ab € 46,62*
Ähnlich
SETON
175.19.222
ab € 46,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.